Mala de organização “Boxxser” 15

N.º do artigo: 693520 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de compartimentos 15
Dimensões exteriores, comprimento 298 mm
Dimensões exteriores, largura 284 mm
Dimensões exteriores, altura 55 mm
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693520 15
EAN/GTIN 5733439134811
Número do fabricante 134811 BLAU NEU

Descrição

Ejecución:

A caixa de mala de parede dupla de PP e a tampa de policarbonato garantem uma elevada capacidade de carga e estabilidade. Mecanismo de travamento confortável para operação com uma mão, pega de transporte com trava de segurança. As grelhas de perfil na tampa e na parte inferior fixam as inserções e o conteúdo intermutáveis contra a queda durante o transporte.

Colocación:

Número de insertos C×L×A: 8 un. 55×39×47 mm;
1 un. 109×39×47 mm;
1 un. 163×39×47 mm;
4 un. 79×55×47 mm;
1 un. 109×79×47 mm

Volumen de suministro:

Incluindo 3 etiquetas coloridas diferentes para identificação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta