Škatla z izdelki »Boxxser«, Število nastavkov: 15

Št. art.: 693520 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 15
Zunanja dolžina 298 mm
Zunanja širina 284 mm
Zunanja višina 55 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693520 15
EAN/GTIN 5733439134811
Številka proizvajalca 134811 BLAU NEU
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka z dvojno steno iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata zagotavljata visoko obremenljivost in trdnost. Udoben mehanizem za enoročno zaklepanje, nosilni ročaj z varnostnim zapahom. Zaradi profilnega rastra v pokrovu in dnu so zamenljivi vložki z vsebino med transportom zaščiteni pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 8 kos 55×39×47 mm;
1 kos 109×39×47 mm;
1 kos 163×39×47 mm;
4 kos 79×55×47 mm;
1 kos 109×79×47 mm

Obseg dobave:

Vklj. s 3 raznobarvnimi etiketami za označevanje / identifikacijo.