Sortimentlåda ”Boxxser” 15

Art-nr: 693520 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 15
yttermått längd 298 mm
yttermått djup 284 mm
yttermått höjd 55 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693520 15
EAN/GTIN 5733439134811
Tillverkarens nummer 134811 BLAU NEU

Benämning

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 8 st  55×39×47 mm; 1 st 109×39×47 mm; 1 st 163×39×47 mm; 4 st 79×55×47 mm; 1 st 109×79×47 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen