Kunststof- værktøjskasse 585

Art.-nr.: 693200 585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 580 mm
Udvendige mål, bredde 285 mm
Udvendige mål, højde 290 mm
Indsatslængde 545 mm
Indsatsbredde 240 mm
Indsatshøjde 50 mm
Antal lukninger 2
Vægt 3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693200 585
EAN/GTIN 4006793813618
Producentnummer 5813000391

Betegnelse

Udførelse:

I polypropylen − let, robust og slagfast. Stort, handy håndtag med lås og 2 hurtiglukninger i kunststof. Kan låses med hængelås med bøjle på ⌀ 5 mm (nr. 085830085875 her især i str. 30).
Med udtagelig indsats og smådelsmagasin, stort basisrum nedenunder.