Caja de plástico para herramientas, Tipo: 585

Número de artículo: 693200 585
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de herramientas
Material plástico
Medida exterior anchura 285 mm
Medida exterior altura 290 mm
Medida exterior profundidad 580 mm
Peso 3 kg
Cierre Pestaña con candado; Cierre de tensión
Propiedad Se puede cerrar con candado; Resistente a los golpes
Equipamiento Inserto; Compartimentos; Asa de transporte
Anchura inserto 240 mm
Altura inserto 50 mm
Profundidad inserto 545 mm
Número de cierres 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Número del fabricante 5813000391
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

De polipropileno, ligera, robusta y resistente a los golpes. Asa de transporte grande y manejable con función de bloqueo y 2 cierres rápidos de plástico. Provista de cierre por candado con ⌀ del arco 5 mm (n.º 085830 − 085875, tam. 30 en todos los casos).
Con bandeja de transporte extraíble y cajón para piezas pequeñas por encima de un departamento de base espacioso.