• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Boîte à outils en plastique, Type: 585

Réf.: 693200 585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 580 mm
Dim. ext., l 285 mm
Dim. ext., H 290 mm
Longueur de montage 545 mm
Largeur de montage 240 mm
Hauteur de montage 50 mm
Nombre de fermetures 2
Poids 3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Réf. fabricant 5813000391
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

En polypropylène − léger, robuste et antichoc. Grande poignée maniable avec fonction de verrouillage et 2 fermetures rapides en plastique. Fermeture par cadenas, ⌀ anse 5 mm (085830085875, réf. 30).
Avec casier extensible et casier pour petites pièces, posés sur un grand compartiment.
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
Connectez-vous