Serviceværktøjskufferter, Type: 1

Art.-nr.: 692945 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendige mål, længde 445 mm
Indvendige mål, bredde 315 mm
Indvendige mål, højde 198 mm
Vægt 4,15 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692945 1
EAN/GTIN 4067263117803
Producentnummer 692945 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De stødsikre, temperatur- og syrebestandige kuffertbakker forbindes via en stabil alu-ramme med integrerede klaplåse og kuffertlås. Med gummieret bæregreb.
Indhold:
1 værktøjsplade med 20 indstikslommer, 16 elastikker og 1 lomme til småting. 1 bundbakke, der kan opdeles, inklusive værktøjsplade med 8 indstikslommer og 6 elastikker som afdækning.

Bemærk:

Som alternativ fås en tallås under nr. 692926 str. 2.