Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader med hjul

Art.-nr.: 692815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Korpus; Füße; Griffe; Verschlusselemente; Füße; Griffe; Verschlusselemente
Emballage kuffert
Farve blå; sort
Indvendige mål, bredde 435 mm
Indvendige mål, højde 275 mm
Indvendige mål, dybde 150 mm
Antal, indstiksrum 9
Antal lukninger 2
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 2 stk.
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Egenskab Egnet til flytransport; kan stables
Udstyr indstiksrum; rum; holder til vendeskærsplatter; Bæregreb
Lukning spændelås
Materiale aluminium; kunststof
Bæreevne, maks. 35 kg
Vægt 6,7 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692815
EAN/GTIN 4045197806215
Producentnummer 692815
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertbakkerne af polykarbonat er fremstillet vha. sprøjtestøbning. Fordelene ved polykarbonat er høj slagfasthed, styrke, stivhed og hårdhed inden for et bredt temperaturområde. Aluminiumramme med kunststofhjørner, integreret kodelås og kuffertlågslås.
Indvendigt udstyr til indvendigt mål højde 150 mm:
1 bundbakke inklusive dækplade med 12 dobbelt-elastikker. 2 tværgående inddelere, 6 delestykker og 10 indsatsbokse i bundbakken. 1 værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside.
Med mobil enhed, 4-trins-teleskopudtræk og hjul med kuglelejer.