Serviceverktygsväska med bottenlåda och verktygstavlor rullbar

Article no.: 692815
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager
  • Material: PC
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare; Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 35
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Produktinformasjon

Technical Data

Material PC
Typ av verktygsförvaring Skafthållare; Klämhållare
Väska bärförmåga 35 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 435 mm
Bredd invändigt 275 mm
Höjd invändigt 150 mm
vikt 6,7 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692815
EAN / GTIN 4045197806215

Beskrivelse

Utförande:

Lådinsatserna är tillverkade av formsprutad plast. Fördelarna med polykarbonatplast är den höga segheten, hållfastheten, styvheten och hårdheten i ett brett temperaturområde. Aluminiumram med hörnskydd av plast, integrerat kombinationslås och gångjärn som håller locket i öppet läge.
Inredning för invändiga mått höjd 150 mm:
1 indelningsbar bottenlåda med 12 elastiska dubbelband. 2 tvärgående mellanväggar och insatsboxar i bottenlådan. 1 verktygstavla med 9 tygskafthållare och verktygsklämhållare på fram- och baksidan.
Med hjulenhet, 4x teleskoputdrag och kullagrade hjul.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar