Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje na kolesih

Št. art.: 692815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Material: PC
  • Način shranjevanja orodja: Žepi; Držalo za struženje
  • Obremenljivost kovčka: 35
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PC
Način shranjevanja orodja Žepi; Držalo za struženje
Obremenljivost kovčka 35 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 435 mm
Notranja širina 275 mm
Notranja višina 150 mm
Masa 6,7 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692815
EAN/GTIN 4045197806215

Opis

Izvedba:

Školjke kovčka iz polikarbonata so izdelane s postopkom brizganja. Prednosti polikarbonata so velika odpornost proti udarcem, trdnost, togost in trdota v širokem temperaturnem območju. Aluminijasti okvir z vogalnimi ščitniki iz umetne mase za zaščito pred udarci, vgrajeno številčno ključavnico in zaporo pokrova kovčka.
Notranja oprema za notranjo višino 150 mm:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 12 gumijastimi zankami za orodje. 2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk in 10 vložkov za dno kovčka. 1 tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani.
S transportno enoto, 4-kratnim teleskopskim ročajem in kroglično uležajenimi kolesi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli