• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu ir įrankių lentomis su ratukais

Prekės Nr.: 692815
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 35 kg
Vidinis gylis 150 mm
Vidinis plotis 435 mm
Vidinis aukštis 275 mm
Svoris 6,7 kg
Savybė tinka skrydžiams; galima krauti eilėmis
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; Tekinimo laikiklis; Rankena
Užraktų kiekis 2
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Nakties mėlyna Korpus
aprašyta dalis, Giliai juoda Füße; Griffe; Verschlusselemente
Pakuotė Lagaminai
Spalva mėlyna; juoda
Skaičius, skyreliai įrankiams 9
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 2 vnt.
Paskirtis Lagaminai
Produkto rūšis Lagaminai
Užsegimas įtempiamas užraktas
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692815
EAN / GTIN 4045197806215
Gamintojo numeris 692815
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.
Vidinė įranga, kai vidinis aukštis 150 mm:
1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. Dugno įdėkle yra 2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos ir 10 įdedamų dėžučių. 1 įrankių lenta su 9 skyrelių ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje.
Su ratukais, 4-guba teleskopine rankena bei guoliniais ratukais.