• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

X-ABS-værktøjskuffert med bundbakke, 3 værktøjsplader og TSA-låse, Type: 1

Art.-nr.: 692641 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Klemholder
  • Kuffert, belastbarhed: 30
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Klemholder
Kuffert, belastbarhed 30 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 190 mm
Indvendige mål, højde 310 mm
Vægt 5 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692641 1
EAN/GTIN 4006793001114
Producentnummer 581070171
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og klikhængsler, der fikserer kuffertlåget, samt glidefødder.
 
Indhold:
1 inddelelig bundbakke inkl. værktøjsplade med 1 værktøjsholder som dækplade (nr. 692750), 1 værktøjsplade med 2 værktøjsholdere (nr. 692720). 1 værktøjsplade med 1 værktøjsholder (nr. 692730). 1 plade til dokumenter, fast monteret i låget.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.

Bemærk:

Kuffert fås også med andre låsetyper på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter