Kofer X-ABS s podnom oblogom, 3 ploče za alat + TSA brave, tip: 1

Artikl br.: 692641 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Stezni držač
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Stezni držač
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 190 mm
Unutarnja dimenzija visina 310 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Broj proizvođača 581070171
Proizvođač/odgovorna osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

X-ABS je izuzetno otporan na udarce, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplove. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i ne oštećuje površine. Dvostruki aluminijski okvir s integriranim cilindričnim bravama, kopčama za blokiranje poklopca i podnom rešetkom.
 
Unutarnja oprema:
1 podloga, može se podijeliti uključujući ploču za alat s 1 držačem alata kao poklopcem (br. 692750), 1 ploča za alat s 2 držača za alat (br. 692720), 1 ploča za alat s 1 držačem alata (br. 692730), 1 ploča za dokumente, čvrsto montirana u poklopcu.
TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.

Napomena:

Kofer je na upit dostupan i s drugim vrstama brave.