Walizka narzędziowa z tworzywa X-ABS z pojemnikiem w dnie, 3 panelami narzędziowymi oraz zamkami TSA, Typ: 1

Nr art.: 692641 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Nadaje się do transportu lotniczego
Oznaczenie producenta X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Opakowanie walizka
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Szerokość wewnętrzna 460 mm
Wysokość wewnętrzna 310 mm
Głębokość wewnętrzna 190 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu walizka
Właściwości zdatny do lotu; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Pola do opisu; Półki; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Uchwyt z kłódką
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 30 kg
Masa 5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Numer producenta 581070171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego.
Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z wbudowanymi zamkami patentowymi i wzmocnione włóknem szklanym zawiasy z mechanizmem 
blokady do unieruchomienia pokrywy.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, panel narzędziowy z 1 uchwytem narzędziowym, służącym jako pokrywa (nr 692750), 1 panel narzędziowy z 2 zaciskami (nr 692720), 1 panel narzędziowy z 1 zaciskiem (nr 692730), 1 panel na dokumenty, zamontowany na stałe w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.