{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Caracteristici | Aprobat pentru zbor | |
| Denumirea producătorului | X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Dimensiune interioară l | 460 mm | |
| Dimensiune interioară H | 310 mm | |
| Adâncime internă | 190 mm | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Tip produs | serviete | |
| Caracteristici | aprobat pentru zbor; Rezistent la impact | |
| Echipament | Câmpuri de inscripţionare; Rafturi; Suport de prindere; Mâner | |
| Închidere | Clapetă cu lacăt | |
| Material | plastic | |
| Capacitate portantă max. | 30 kg | |
| Greutate | 5 kg |
| Produkto numeris | 692641 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793001114 | |
| Gamintojo numeris | 581070171 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |