Elektrikertaske i læder

Art.-nr.: 690800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Außenseite; Innenmaterial
Farve beige; sort
Indvendige mål, bredde 140 mm
Indvendige mål, højde 250 mm
Indvendige mål, dybde 220 mm
Antal lukninger 2
Produkttype Taske
Udstyr indstiksrum; rum; Bæregreb
Lukning Spænde
Materiale læder
Vægt 1,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 690800
EAN/GTIN 4006793185319
Producentnummer 30000581
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Taske af læder, forstærket med aluminiumsvinkler på kanterne. Bunden beskyttes af fødder. Klap med indvendig gennemsigtig lomme.