Torba za električare od kože

Artikl br.: 690800
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Koža
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Unutarnja dimenzija duljina 220 mm
Unutarnja dimenzija širina 140 mm
Unutarnja dimenzija visina 250 mm
Težina 1,2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 690800
EAN / GTIN 4006793185319
Broj proizvođača 30000581
Proizvođač/odgovorna osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Torba od kože, rubovi ojačani aluminijskim kutnicima. Dno zaštićeno podnim klizačem. Poklopac iznutra s prozirnim džepom.