• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sacoche d’électricien en cuir

Réf.: 690800
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Type de produit
sacoche
Matériau
cuir
Poids
1,2 kg
Mécanisme de fermeture
Boucle
Equipement
compartiment souple; casiers; Poignée
Teinte, noir
Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé
Außenseite; Innenmaterial
Couleur
beige; noir
Dim. int., l
140 mm
Dim. int., H
250 mm
Dim. int., P
220 mm
Nombre de fermetures
2

Identification et classification

Référence article 690800
EAN / GTIN 4006793185319
Réf. fabricant 30000581
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Sacoche en cuir, bords renforcés par des coins en aluminium. Fond protégé par des patins. Intérieur du rabat avec pochette transparente.