Elektrikerväska av läder

Art-nr: 690800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Längd invändigt 220 mm
Bredd invändigt 140 mm
Höjd invändigt 250 mm
vikt 1,2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690800
EAN/GTIN 4006793185319
Tillverkarens nummer 30000581

Benämning

Utförande:

Väska av läder, kanterna förstärkta med aluminiumprofiler. Botten skyddas av en glidskena. Inre uppfällbart lock med genomskinlig ficka.