{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016; RAL 9005 | |
| Aprašyta dalis | Korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Aprašyta dalis | Gehäuse; Schubladen | |
| Gamintojo pavadinimas | WB 621 | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Bendras aukštis | 1 045 mm | |
| Korpuso skaičius | 1 vnt. | |
| Korpuso padėtis | viduryje | |
| Rakinam. | taip | |
| Centrinis užraktas | taip | |
| Bendras užraktų skaičius | 1 vnt. | |
| Raktų skaičius užrakto bloke | 4 vnt. | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Plokštelės plotis | 1 150 mm | |
| Gylis plokštės | 500 mm | |
| Storis plokštės | 30 mm | |
| Plokštės medžiaga | iš buko | |
| Modelis | Multiplex | |
| Forma plokštelė | stačiakampis | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai | taip | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 4 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Išorinis rato / ritės skersmuo | 125 mm | |
| Paskirtis | Darbastalis | |
| Produkto rūšis | darbastalis | |
| Reguliuojamas aukštis | ne | |
| Bendras plotis | 1 150 mm | |
| Bendras gylis | 500 mm | |
| Perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Korpusas | taip | |
| Mobilumas | + | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 689100 1 | |
| EAN / GTIN | 4018754344383 | |
| Gamintojo numeris | 98830202 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |