Pojízdný dílenský stůl s univerzální sadou nářadí 137dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 689100 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část
Pracovní deska
Tloušťka materiálu
30 mm
Označení výrobce
WB 621
Materiál
Multiplex
Barva
Černá
Celková výška
1 045 mm
Počet těl
1 ks
Poloha tělesa
variabilní
Zásuvka
7
Počet zásuvek
7 ks
Výsuv zásuvek
100 %
Police
1
Počet výškově nastavitelných polic
1 ks
Dvířka
1
Počet dveří
1 ks
Uzamykatelné
ano
Centrální zamykání
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Šířka desky
1 150 mm
Hloubka desky
500 mm
Pevnost desky
30 mm
Tvar desky
Pravoúhlá
Vnější průměr kola/válečku
125 mm
Rozsah použití
Pracovní stůl
Druh produktu
pracovní stůl
Přestavení výšky
ne
Šířka celkem
1 150 mm
Celková hloubka
500 mm
Korpus
ano
Mobilita
+
K dispozici pracovní deska/krycí deska
ano
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689100 1
EAN / GTIN 4018754344383
Číslo výrobce 98830202
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Mobilita: + (vhodnější spíše pro stacionární použití)
Mobilní pracovní stůl WB 621 se 7 zásuvkami. 2 horní zásuvky jsou vybaveny 137dílnou sadou nářadí Stahlwille, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, 1/4palcové a 1/2palcové nástrčné klíče, kladiva, kleště na pojistné kroužky, šroubováky a doplňkový sortiment. Zbývající 5 zásuvky je možné obsadit individuálně.
Výškově nastavitelná police je umístěna ve skříňové části. Skříňová část a dílenský se zamykají společně. Součástí dodaného výrobku jsou 4 klíče.
Univerzální sada nářadí je přesně uložena v dvoubarevných vložkách z tvrzené PE pěny, díky čemuž má každý nástroj své definované místo v dílenském stole. Zásuvky dílenského vozíku odemknete pomocí mechanismu centrálního zamykání na bočním cylindrickém zámku se samostatným klíčem. Dílenský stůl má velkou pracovní plochu s březovou pracovní deskou multiplex, s certifikací FSC, 1150×500×30 mm. Vedení kabelů umožňují dvě pogumované průchodky a odnímatelný kabelový kanál na zadní straně. S držákem papírových rolí a bočním rastrem otvorů pro háčky, např. pro větší nářadí. Kola odolná vůči oleji a kyselinám (⌀ 125 mm) mají ochranu proti navíjení vláken, která chrání ložiska před nečistotami a vlákny, vybaveno dvěma parkovacími brzdami.

Rozsah dodávky:

Pracovní stůl: 1 ks WB 621
Sada klíčů, 22 ks: po 1 ks očkoplochý klíč č. 613500 vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 ks očkový klíč s ráčnou vel. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 ks jednostranný otevřený klíč, maximální velikost klíče 34 mm
Sada kleští, 4dílná: 1 ks siko kleště vel. 240 mm
1 ks silové stranové štípací kleště vel. 160 mm
1 ks ploché zaoblené kleště vel. 200 mm
1 ks kombinované kleště vel. 180 mm
Sada nástrčných klíčů, 72dílná: Sada nástrčných klíčů 1/4 palce + 1/2 palce, 52dílná
1 ks sada bitů s 1 ks držák šroubováku, 21dílná
Sada kladiv, 7dílná: 1 ks zámečnické kladivo vel. 500 g
1 ks palička vel. 35 mm
1 ks plochý sekáč vel. 175 mm
2 ks vyrážeč závlaček vel. 150×6 mm; 3,4 mm
1 ks průbojník vel. 120×4 mm
1 ks důlčík vel. 100×10 mm
Sada kleští na pojistné kroužky, 4dílná: 4 ks vel. A21; A2; J2; J21
Sada šroubováků + doplňkové produkty, 28dílná: 3 ks plochý šroubovák vel. 2,5; 4; 10 mm
3 ks šroubováku pro šrouby Phillips vel. PH1; PH2; PH3
1 ks sada úhlových klíčů pro vnitřní Torx®, 8dílná
1 ks sada 6hranných úhlových klíčů, 9dílná
1 ks nůž na kabely
1 ks svinovací metr vel. 3 m
1 ks dřevěný skládací metr vel. 2 m
1 ks magnetický zvedák mini
1 ks tyčové svítidlo

Poznámka:

Nástroj je dodáván v ležaté poloze v pěnových obalech.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.