A05F SCLCL-03 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 6862277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862277
EAN/GTIN 7291075064834
Številka proizvajalca 6862277
L-število L23990 202

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, Dmin odsek 6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, višina gredi (H) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 9 mm
  • Višina vpenjala (H) 4,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki