• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A04F SCLCL-03 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 6862259
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862259
EAN / GTIN 7291075064797
Herstellernummer 6862259
L-Nummer L23990 195

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Dmin Abstechen 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Schafthöhe (H) 3.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 2.5 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 8 mm
  • Schafthöhe (H) 3.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten