A-SDUCR 10-2 Borestænger med skruelås og 55° rombiske skær med 7° frigang

Art.-nr.: 6850459
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6850459
EAN/GTIN 7291075093247
Producentnummer 6850459
L-nummer L23990 133

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, minimum boring diameter (DMIN) 7/8″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,6″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,531″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Mindste borediameter (DMIN): 7/8″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -4 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1-1/4″
  • Skafthøjde (H): 0,6″

Egnede produkter

Vendeplatter