A-SDUCR 10-2 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°

Codice art.: 6850459
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6850459
EAN / GTIN 7291075093247
Codice del produttore 6850459
Numero-L L23990 133

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 7/8″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.6″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.531″
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 7/8″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -4 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-1/4″
  • Altezza stelo (H): 0.6″

Prodotti correlati

Inserti