DCGT 070204-AS IC20 Rhombeformede, positive 55° skær med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5540009
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5540009
EAN/GTIN 7291075108972
Producentnummer 5540009
L-nummer L23950 214

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 7,75 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 7,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere