uvex 1 G2 halvsko S1 6 sort/gul bredde 11 størrelse 36

Art.-nr.: 6843836
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6843836
EAN/GTIN 4031101832357
Producentnummer 6843836
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremtiden er fuld af energi med den trendsættende uvex 1 G2. Den innovative uvex i-PUREnrj polyuretan sålteknologi returnerer stødenergien til brugeren over hele sålen og omdefinerer dæmpning og stabilitet. For hver arbejdsdag fuld af energi med mærkbart mere komfort og markant reduceret træthed i fødderne.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Særligt let S1-sikkerhedssko med huller
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås

Komfortfunktioner

  • Enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet, bredere læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker er skaftet fremstillet af et næsten sømløst hightech-mikrovelourmateriale med vandafvisende behandling
  • Udskiftelig, antistatisk komfortfodseng med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod samt gode, støttende egenskaber til fodbuen
  • Blødt polstret støvklap og krave
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Den innovative sålteknologi uvex i-PUREnrj med fremragende dæmpningsegenskaber i forfoden og hælen, god energiretur (rebound) gennem hele mellemsålen og optimal stabilitet takket være den skumformede hælkappe
  • Den ergonomisk udformede uvex x-tended grip TPU-sål er udviklet på baggrund af de nyeste biomekaniske forskningsresultater, er særdeles holdbar og dermed meget skridsikker, og mønsteret er særligt velegnet til brug på industrigulve
  • Overholder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • Ny, bredere, 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk isolerende, for mere plads til tæerne og optimal pasform

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 G2
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort/gul
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 36
  • Lukning: Elastiske snørebånd med hurtiglukning
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1 G2 klimakomfort-fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 G2 TPU
  • Vidde: 11