uvex 1 G2 poloviční boty S1 6 černá/žlutá Šířka 11 velikost 36

Artiklové číslo: 6843836
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6843836
EAN / GTIN 4031101832357
Číslo výrobce 6843836
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Budoucnost je plná energie s modelem uvex 1 G2, který určuje trendy. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i-PUREnrj vrací nárazovou energii uživateli po celé ploše podrážky a nově definuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně vyšším komfortem a výrazně nižší únavou nohou.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Obzvláště lehká bezpečnostní polobotka S1 s perforací
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které narušují smáčivost laku
  • Individuálně nastavitelná, pružná tkanička s rychlouzávěrem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá nově vyvinutá, širší stélka i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • Aby se zabránilo otlakům, je svršek vyroben z téměř bezešvého high-tech mikrosametu s hydrofobní úpravou
  • Vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla, která navíc poskytuje dobrou oporu klenbě chodidla
  • Měkká polstrovaná klapka proti prachu a límec
  • Velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • Inovativní technologie podešve uvex i-PUREnrj s vynikajícími tlumicími vlastnostmi v přední části chodidla a v patě, dobrým odrazem energie při došlapu (rebound) po celé délce mezipodešve a optimální stabilitou díky pěnovému patnímu koši
  • Ergonomicky tvarovaná podrážka uvex x-tended grip z TPU zohledňuje nejnovější poznatky z oblasti biomechaniky, je mimořádně odolná a díky tomu velmi protiskluzová; její vzorek je vhodný zejména pro použití na průmyslových podlahách
  • Splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • Nová, širší, 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá, pro větší volnost prstů a optimální padnutí

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá / žlutá
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 36
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1 G2 klima komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 G2 TPU
  • Šířka: 11