uvex 1 G2 Zapatos S1 6 negro/amarillo Ancho 11 Talla 36

Número de artículo: 6843836
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6843836
EAN / GTIN 4031101832357
Número del fabricante 6843836
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad con orificios S1, especialmente ligeros
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido

Características de confort

  • Una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño y más ancha como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en un tejido de microvelour de alta tecnología con tratamiento hidrófugo
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie, además de buenas propiedades de sujeción para el arco plantar
  • Solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj con excelentes propiedades de amortiguación en la parte delantera del pie y el talón, buen retorno de la energía de pisada (rebote) en toda la entresuela y estabilidad óptima gracias a la estructura de talón de espuma
  • La suela de TPU uvex x-tended grip, diseñada de forma ergonómica, incorpora los últimos avances biomecánicos, es especialmente resistente y, por lo tanto, muy antideslizante; su dibujo es ideal para su uso en suelos industriales
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Nueva puntera de seguridad uvex xenova®, más ancha y 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor, para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Clase de protección: S1
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 36
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: TPU uvex 1 G2
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados