{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Min. slagområde | 435 mm | |
| Maks. slagområde | 1.585 mm | |
| Længde | 1.275 mm | |
| Bredde | 520 mm | |
| Vægt | 300 kg | |
| Bærekraft | 300 kg | |
| Læsseflade, længde | 1.010 mm | |
| Læsseflade, bredde | 520 mm | |
| Materiale, hjul | polyurethan (PU) | |
| Antal hjul/ruller | 4 | |
| Hjuldiameter | 150 mm | |
| Produkttype | løftebordsvogn |
| Artikelnummer | 6836 | |
| EAN/GTIN | 4017976068367 | |
| Producentnummer | 6836 | |
| L-nummer | L90070 49 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |