{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de course minimale | 435 mm | |
| Capacité de course maximale | 1 585 mm | |
| Longueur | 1 275 mm | |
| Largeur | 520 mm | |
| Poids | 300 kg | |
| Capacité de charge | 300 kg | |
| Longueur plateau | 1 010 mm | |
| Largeur plateau | 520 mm | |
| Matériau roulettes | polyuréthane (PU) | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 | |
| Diamètre de roue | 150 mm | |
| Type de produit | chariot à plate-forme élévatrice |
| Référence article | 6836 | |
| EAN / GTIN | 4017976068367 | |
| Réf. fabricant | 6836 | |
| Article hors catalogue | L90070 49 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |