{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Minimální rozsah zdvihu | 435 mm | |
| Maximální rozsah zdvihu | 1 585 mm | |
| Délka | 1 275 mm | |
| Šířka | 520 mm | |
| Hmotnost | 300 kg | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Délka úložné plochy | 1 010 mm | |
| Šířka úložné plochy | 520 mm | |
| Materiál válečky | polyuretan (PU) | |
| Počet kol/válečků | 4 | |
| Průměr kola | 150 mm | |
| Druh produktu | Vozík se zvedacím stolem |
| Katalogové číslo | 6836 | |
| EAN / GTIN | 4017976068367 | |
| Číslo výrobce | 6836 | |
| L-číslo | L90070 49 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |