Løftebordsvogne

Art.-nr.: 6835
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Min. slagområde 445 mm
Maks. slagområde 950 mm
Længde 1.275 mm
Bredde 520 mm
Bærekraft 1.000 kg
Læsseflade, længde 1.010 mm
Læsseflade, bredde 520 mm
Materiale, hjul polyurethan (PU)
Antal hjul/ruller 4
Hjuldiameter 150 mm
Produkttype løftebordsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6835
EAN/GTIN 4017976068350
Producentnummer 6835
L-nummer L90070 27
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție secțională din tablă de oțel/aur, acoperită cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat. Acționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre sensibilă prin intermediul manetei manuale. Platforma are o înălțime de 50 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope din poliuretan, roți pivotante cu frâne. 2 ani garanție

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
  • Interval de ridicare (mm): 445 - 950
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 520
  • Lungime totală (mm): 1275
  • Lățimea totală (mm): 520
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roții (mm): 150