Zvedací stolní vozík

Artiklové číslo: 6835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Minimální rozsah zdvihu 445 mm
Maximální rozsah zdvihu 950 mm
Délka 1 275 mm
Šířka 520 mm
Nosnost 1 000 kg
Délka úložné plochy 1 010 mm
Šířka úložné plochy 520 mm
Materiál válečky polyuretan (PU)
Počet kol/válečků 4
Průměr kola 150 mm
Druh produktu Vozík se zvedacím stolem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6835
EAN / GTIN 4017976068350
Číslo výrobce 6835
L-číslo L90070 27
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Sekční konstrukce z oceli/ocelového plechu, práškově lakovaná antracitově šedou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání nožním pedálem. Citlivý spouštěcí ventil pomocí ruční páky. Plošina vysoká 50 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami, otočná kolečka s brzdami. Záruka 2 roky

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1000
  • Rozsah zdvihu (mm): 445 - 950
  • Délka využitelné plochy (mm): 1010
  • Šířka pracovní plochy (mm): 520
  • Celková délka (mm): 1275
  • Celková šířka (mm): 520
  • Pneumatiky: polyuretan
  • Velikost kol (mm): 150