{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Mínimo intervalo de elevación | 445 mm | |
| Máximo intervalo de elevación | 950 mm | |
| Longitud | 1.275 mm | |
| Anchura | 520 mm | |
| Capacidad de carga | 1.000 kg | |
| Superficie de carga longitud | 1.010 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 520 mm | |
| Material rodillos | poliuretano (PU) | |
| Número de ruedas | 4 | |
| Diámetro de rueda | 150 mm | |
| Tipo de producto | Mesa elevadora rodante |
| Številka izdelka | 6835 | |
| EAN/GTIN | 4017976068350 | |
| Številka proizvajalca | 6835 | |
| L-število | L90070 27 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de |