Konisk forsænkerbit, et skær 10,4 mm

Art.-nr.: 676311 10,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10,4 mm
Skæremateriale HSS
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Antal skær Z 1
Producentbetegnelse 845
Hel længde 34 mm
Skaftlængde 21 mm
Til boringer fra 1,5 mm
Til undersænkskrue M5
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676311 10,4
EAN/GTIN 4013288118974
Producentnummer 05104662001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.
CBN-slebet enkeltskær til vibrationsfri afgratning og undersænkning.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400676770).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven