Kúpsüllyesztő bit, egyélű 10,4 mm

Cikkszám: 676311 10,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10,4 mm
Szerszámanyag HSS
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Vágóélek száma Z 1
Gyártó jelölése 845
Teljes hossz 34 mm
Szárhossz 21 mm
Min. furathoz 1,5 mm
Süllyesztett fejű csavarhoz M5
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676311 10,4
EAN / GTIN 4013288118974
Gyártó száma 05104662001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.
CBN köszörült 1 élű a rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
Fúrógépben csatlakozószárral (675000675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400676770 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz