Kärkiupotinterä, yksiteräinen 10,4 mm

Tuote nro.: 676311 10,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 10,4 mm
Lastuava aine HSS
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Terien lkm Z 1
Valmistajamerkintä 845
Kokonaispituus 34 mm
Varren pituus 21 mm
Porauksiin alkaen 1,5 mm
Uppokantaruuville M5
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676311 10,4
EAN / GTIN 4013288118974
Valmistajan numero 05104662001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.
CBN-hiottu 1-terä värinättömään purseenpoistoon ja upottamiseen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Koneessa liitäntävarren (nro 675000 - 675050) kautta tai ruuvitaltanpitimessä (nro 67 6400 - 676770).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin