Embout forets hélicoïdaux HSS 3,3 mm

Réf.: 676302 3,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 3,3 mm
Type d'outils HSS
Angle de pointe 118 degré
Référence fabricant 848 HSS
Longueur hélice 18 mm
Longueur totale 40 mm
Longueur corps 14 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676302 3,3
EAN / GTIN 4013288101334
Réf. fabricant 05104612001

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Utilisation universelle dans le métal, le bois et le plastique.
Tailles de trous de rivets spéciales de 3,1 et 5,1 mm.
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
    ⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier