Bits-sortiment med betjeningsværktøj 32 dele

Art.-nr.: 676160
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 32 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 32 stk.
Producentbetegnelse Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 32-teilig
Emballage Kunststofkuffert
Egnet til maskinbrug ja
Antal værktøjer 32
Grebsegenskaber udskiftelig klinge
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Produkttype bits/klinger; skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 127 mm
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676160
EAN/GTIN 4045197635013
Producentnummer 676160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Systemboks af ABS-kunststof, som nærmest ikke kan ødelægges, med integrerede hængsler og hurtiglukning. I åbnet tilstand er bittene nemme at komme til og lette at tage ud takket være de store mellemrum.
Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bit-klinger C 6,3 (1/4”) sorteret; 1 koblingsaksel; 1 adapter; 1 bit-skralde

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675105 1 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675115 2 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675125 1 stk. i str. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675155 2 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
Universalholder med hurtigkobling: 1 stk. nr. 675050 str. 6,3
Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk. nr. 676690