Garnitura bitova s prihvatnom drškom 32-dijelni

Artikl br.: 676160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 127 mm
širina 85 mm
Visina 47 mm
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 32
Aktivacijski alat Račna s nastavkom, 1/4 cola
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Pakiranje ABS plastična kutija
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676160
EAN / GTIN 4045197635013

Opis

Izvedba:

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i suvremenim brzopoteznim zatvaračem spretnim za rukovanje. Kada je otvoren, nastavci su zahvaljujući velikom međuprostoru lako dostupni te se mogu jednostavno izvaditi.
Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Oštrice za nastavke C 6,3 (1/4 cola) sortirane; 1 drška za nastavke; 1 adapter; 1 čegrtaljka s nastavkom

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675105 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675115 po 2 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675125 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675155 po 2 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola
Drška spojke za brze izmjene: 1 kom br. 675050 vel. 6,3
Račna s nastavkom, 1/4 cola: Jedan kom. br. 676690

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi