Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil, sekskant: 2mm

Art.-nr.: 675125 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.174 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig sekskant C6,3
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 2 mm
Produkttype bits/klinger
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN ISO 1173
Samlet længde 25 mm
Set nej
Drev indvendig sekskant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675125 2
EAN/GTIN 4062406118938
Producentnummer 675125 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426 hhv. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.