Set di bit con impugnatura universale 32 pezzi

Codice art.: 676160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 32 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto Set / Assortimento
Imballaggio Valigetta in plastica
Uscita Per viti a esagono incassato; Per viti con poligono interno TORX®; Per viti Phillips (PH); Per viti Pozidriv (PZ); Per viti con intaglio (SL)
Lunghezza complessiva L 127 mm
Numero pezzi 32 pz.
Tonalità cromatica, blu Blu notte; Arancio puro; Nero intenso
Parte descritta, Blu notte Koffer
Parte descritta, Nero intenso Betätigungswerkzeug
Parte descritta, Arancio puro Bits
Serie Kraftform Kompakt
Denominazione originale prodotto Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 32-teilig
Colore blu; arancione; nero
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Attacco per bit C6,3; E6,3
Proprietà impugnatura Lama sostituibile
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti Phillips (PH) PH1
Tipo di prodotto Adattatore; Bit/lame; Giravite
Trasmissione Attacco per bit; Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Codice del produttore 676160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ausführung:

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss. Im geöffneten Zustand können die Bits dank der großen Zwischenräume komfortabel und gut zugänglich entnommen werden.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft; 1 Adapter; 1 Bit-Ratsche

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675105 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675115 je 2 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675125 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675155 je 2 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Schnellkupplungsschaft: 1 St. Nr. 675050 Gr. 6,3
Bit-Ratsche 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 676690