{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Klingelængde | 25 mm | |
| Størrelse på drivværk, indvendig sekskant | 1/4 tomme | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer | 8 | |
| Klingediameter | 6 mm | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Samlet længde L | 25 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig sekskant | |
| Udgang | til indvendige TORX®-skruer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 675360 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288033130 | |
| Producentnummer | 05066630001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |