Bit TORQ-SET®-Mplus, 1/4 inch, Profil TORQ-SET®: 8

Cod articol.: 675360 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
899 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil TORQ-SET® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru Torq-Set®
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 25 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Culoarea gri
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Mărime antrenare, pentru Torq-Set® 8
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675360 8
EAN / GTIN 4013288033130
Număr producător 05066630001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului de înşurubare TORQ-SET® utilizat în special în industria aeronautică.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.