TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3, TORQ-SET® profilis: 8

Prekės Nr.: 675360 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 434 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

TORQ-SET® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Tinka darbui staklėmis taip
Geležtės ilgis 25 mm
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis 1/4 colio
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams 8
Geležčių skersmuo 6 mm
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN ISO 1173
Bendras ilgis L 25 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675360 8
EAN / GTIN 4013288033130
Gamintojo numeris 05066630001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Visiems oro pramonėje plačiai naudojamos TORQ-SET® sistemos varžtams.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.