{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | pro Torq-Set® | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Délka čepele l1 | 25 mm | |
| Průměr čepele | 6 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Označení výrobce | 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm | |
| Barva | Šedá | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | C 6,3 | |
| Velikost unašeče, pro Torq-Set® | 8 | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675360 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288033130 | |
| Číslo výrobce | 05066630001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |