PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 TX27

Art.-nr.: 675295 TX27
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    18,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
707 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Torx®-profil TX27
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675295 TX27
EAN/GTIN 7610733211548
Producentnummer C6.400/27

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven