Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 TX27

Art-nr: 675295 TX27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    31,10  SEK / st.
på begäran
I lager
712 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx®-profil TX27
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675295 TX27
EAN/GTIN 7610733211548
Tillverkarens nummer C6.400/27

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen