Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, Profil Torx®: TX27

Artiklové číslo: 675295 TX27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 25 mm
Délka čepele l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Řada PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX27
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Laserem zdrsněný hrot
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675295 TX27
EAN / GTIN 7610733211548
Číslo výrobce PB C6.400/27

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně barevným kódováním a atraktivní ochranou proti korozi.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.